曜日別特売
66W-17 NG 軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 82670160

代表画像

軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82670160
品番
66W-17 NG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
トラスコ品番
526-4364
セット内容
L型アングル4本・棚板7枚(品番:6W)・振止金具16枚・樹脂ベース4個・ボルトナット130S
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
ネオグレー
高さ(mm)
1804
タイプ
単体型
奥行(mm)
615
間口(mm)
1815
棚段数(段)
7
均等積載量(kg/段)
100
グリーン購入法
適合
有効間口(mm)
1726
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
50
組立人数
目安:2人30分
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,750/税込4,125
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする