曜日別特売
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248

10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248
10003613 山の多用途フックポール KO452 RABLISS 82670248

山の多用途フックポール KO452

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃16日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
82670248
品番
10003613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

フック付きで山菜採り、きのこ採り・果実収穫をサポートする多機能ロングポール。
約825gの軽量設計で歩行補助にも活躍し、登山やキャンプ、農地・山林の見回りにも便利です。
全長約160cm、4分割式でコンパクト収納が可能。専用保護袋付きで持ち運びも簡単。
防災備蓄や施設巡回用としても活用でき、個人から法人・自治体まで幅広く対応します。
攻撃・威嚇を目的とした商品ではありません。

用途
山菜採り・果実収穫・山歩きに。約160cmのロング設計と4分割式で、枝寄せ・収納・携帯まで便利に使えるフック付き多用途ポール。
セット数
10セット
質量(g)
約825g
寸法(cm)
組立時全長(約)160cm(4分割式 / 収納時(約)43cm / 内訳:先端フックパーツ(約)39cm、ポールパーツ3本:各(約)43cm)
主材質
鉄(焼付塗装)
注意
※【使用目的と免責事項】
※本品は、山菜採り・果実の収穫・山歩き・山中作業を補助するための商品です。
※野生動物への攻撃・威嚇・捕獲・殺傷を目的とした商品ではありません。
※野生動物との遭遇防止、接近防止、または使用者の安全を保証するものではありません。
※野生動物に遭遇した場合は、無理に近づいたり刺激したりせず、各自治体・関係機関の案内に従い、安全確保を優先してください。
※【使用上の注意】
※人や動物に向けて振り回したり、突いたり、叩いたりしないでください。
※使用前に、各接続部が確実に固定されているか、ゆるみ・破損・変形・著しいサビがないか確認してください。
※異常がある場合は使用しないでください。
※本品は医療用・介護用の杖ではありません。
※全体重を強く預ける使用は避けてください。
※足元が不安定な場所、急斜面、悪天候時は、周囲の安全を確認し、無理な使用は避けてください。
※電線・電気設備の近く、雷の恐れがある時は使用しないでください。
※山菜・果実等の採取は、土地所有者・管理者・自治体等のルールに従ってください。
※立入禁止区域、私有地、保護区域等では無断で採取しないでください。
※お子様だけで使用させないでください。
※使用しない時は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
※【お手入れと製品特性】
※使用後は水分や汚れを拭き取り、乾燥した場所で保管してください。
※収納時は分割し、先端部を保護袋に入れて保管してください。
※本品は、金属部品を曲げ・溶接・塗装して製造しているため、小さなキズ・塗装ムラ・溶接跡・形状や寸法の若干の個体差が見られる場合があります。
※使用に支障のない範囲のものは、製品特性としてご了承ください。
※鉄製品のため、水濡れ・湿気・摩擦・強い衝撃により、塗装はがれやサビが生じる場合があります。
※使用後は水分や汚れを拭き取り、乾燥した場所で保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする