ANNB-X84BN-012979A ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE NCA 82677747

代表画像

ANNB-X84BN-012979A ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE NCA 82677747
ANNB-X84BN-012979A ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE NCA 82677747

ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10本)
粒度40
幅(mm)20
長さ(mm)520
内容量1箱(10本)注文コード82677747品番ANNB-X84BN-012979A
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ステンレス用にステンレスを研磨するときの快削性能に特化して開発した製品です。
抜群の切れ味のジルコニアベルトです。

用途
ステンレスの粗研磨~中仕上げに
トラスコ品番
701-5032
長さ(mm)
520
幅(mm)
20
粒度
40
砥材
Z

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする