代表画像
NCA
ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
1箱(10本)
1箱(50本)
¥5,398
粒度
60
40
60
80
幅(mm)
12
10
12
20
長さ(mm)
330
330
520
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
82678666
品番
ANNB-X84BN-012977A
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ステンレス用にステンレスを研磨するときの快削性能に特化して開発した製品です。
抜群の切れ味のジルコニアベルトです。
用途
ステンレスの粗研磨~中仕上げに
トラスコ品番
699-1219
長さ(mm)
330
幅(mm)
12
粒度
60
砥材
Z