代表画像
NCA
ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
1箱(10本)
1箱(50本)
¥5,498
粒度
40
40
60
80
幅(mm)
12
10
12
20
長さ(mm)
330
330
520
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
82679996
品番
ANNB-X84BN-012976A
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ステンレス用にステンレスを研磨するときの快削性能に特化して開発した製品です。
抜群の切れ味のジルコニアベルトです。
用途
ステンレスの粗研磨~中仕上げに
トラスコ品番
699-2984
長さ(mm)
330
幅(mm)
12
粒度
40
砥材
Z