近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230R-D1010C-XX

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82689655 品番KHB-230R-D1010C-XX
参考基準価格(税別)¥405,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。
落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。
強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。
エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。

オプション【モジュール】1側:信号線用電極ユニット(10A・10ピン)丸型コネクタ 全長(mm)連結時:97.5 サイズ230 タイプ本体側 シリーズKHB 外径(Φmm)192 本体質量(kg)6.11 繰返し精度(mm)±0.003 インターフェース空気:10本、電気(オプション):10A・10ピン トルク(N・m)連結時:1900 ポート密着確認用:2本 連結軸力(N)27650 モーメント(N・m)連結時:880 駆動源(MPa)エアー:0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする