LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
ホルダーポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(5枚)
注文コード
82698115
品番
HP-303S
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
クリアーホルダーも入る厚手タイプです。上と横の2方向が開いているので出し入れしやすいです。書類を入れたクリアーホルダーがそのまま収容できます。また、収容物が落ちにくい、脱落防止のストッパー付です。
サイズ
A4判
穴数
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴
材質
透明再生PPシート
厚さ(mm)
0.15
寸法(縦×横)(mm)
312×235
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応