LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
82698149
品番
CL-303TS
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
大切な書類をサイドから入れ、抜け落ちしないようにしたポケットです。
サイズ
A4判
穴数
とじ穴:30穴および80mm2穴兼用穴
材質
PP
寸法(縦×横)(mm)
302×230
内寸法(縦×横)(mm)
302×212
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
横入れ式、マットタイプPPポケット、片面ポケット
色
クリア