KHB-60HS-DA1 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60HS-DA1 近藤製作所 82702614

近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60HS-DA1

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可89日以内出荷とは
内容量1個注文コード82702614品番KHB-60HS-DA1
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。
落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。
強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。
エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。

オプション【モジュール】アース電極(600A)×1本サイズ60タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする