audio-technica
audio-technicaの AV家電
audio-technicaの オーディオ
audio-technicaの レコードプレーヤー
ストロボスコープ AT6181DL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82710688
品番
AT6181DL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
視認性の高い黄色LEDによるストロボライトで回転数誤差を表示
33-1/3回転と45回転に加え、78回転専用の発光パターンで確認可能
便利なオーバーハングゲージ付き
質量(g)
約35
周波数(Hz)
33-1/3/45回転時:120、78回転時:234
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池×2、または単4形ニッケル水素電池×2
外径(Φmm)
104
回転数
対応:33-1/3、45、78回転
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×32×19
電池寿命(連続時間)
約8