audio-technica
audio-technicaの AV家電
audio-technicaの オーディオ
audio-technicaの レコードプレーヤー
トーンアームセーフティーレイザー AT6006R
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82710715
品番
AT6006R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
スペーサー×2、両面テープ×4
質量(g)
約21
寸法(Φ×mm)
外形:14×27(スタンバイ状態)、14×39(高さ固定ネジとスペーサーで調整可能)、スペーサー:14×12、14×24
可動範囲(mm)
リフトバー可動幅:3