1472K4 スチール製ワゴン ツールストレージ エントリー BAHCO(バーコ) 82712406

1472K4 スチール製ワゴン ツールストレージ エントリー BAHCO(バーコ) 82712406
1472K4 スチール製ワゴン ツールストレージ エントリー BAHCO(バーコ) 82712406

スチール製ワゴン ツールストレージ エントリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1台注文コード82712406品番1472K4
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

ダブルウォール構造です。
強固なスチール製天面等です。
衝撃保護機能のあるコーナーバンパーです。
引き出しフリーレイアウトです。
フルにオープンできる引き出しです。
盗難防止に優れたチューブラーキーです。
ヨーロピアンデザインです。
BAHCOロゴはエンボス加工です。
耐擦過性に優れた高品質パウダーコーティングです。

用途
工具の整理、整頓に。
インテリアに。
トラスコ品番
709-8170
色
オレンジ
材質
スチール
高さ(mm)
955
奥行(mm)
510
間口(mm)
693、引出し内寸:543
段数
4
天板耐荷重(kg)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
600
引出し
4
引出し内寸法(奥行)(mm)
445
注意
※大型商品につき、ご注文時には別途、添付のメーカー情報のPDFの「大型商品配送条件」のご確認をお願いしております。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする