ヘッドシェル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番AT-LH13H 注文コード82712508 品番AT-LH13H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は型番など3種類から選べます 他の種類を見る

AT- O C 9 Xシリーズなどに最適な高品位アルミニウム製ヘッドシェル
取り付け用の穴にねじ切りがあるカートリッジに最適
不要な振動を低減する硬質アルマイト仕上げ
調整可能なシリンダーで傾きとオーバーハングを正確に設定

付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2 材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム 質量(g)約14.2(リード線含む、取り付けビス除く)、約13.4(リード線、取り付けビス除く) 型番AT-LH13H 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く) ピンタイプターミナル:PCOCC リード線OFC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする