ヘッドシェル AT-HS6 SV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82713637 品番AT-HS6 SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル
ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。
アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。
針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。
リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。
ブラックとシルバーの2色展開。

付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2 材質アルミニウム シルバー 質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする