ベルトドライブ・ターンテーブル (XLRバランス出力対応) TN-5BB

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82716263 品番TN5BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシ
SAEC x TEACコラボのナイフエッジトーンアーム
XLRバランス出力
正確で安定した回転をサポートするPRS3ベルトドライブ機構
オートアームリフト機能
MM型カートリッジOrtofon 2M REDを標準搭載
人工大理石/和紙/MDFの異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシに、ナイフエッジベアリング採用の9インチS字ユニバーサルアームを備えたMCバランス出力対応のアナログターンテーブルです。
MCバランス伝送に最適なXLRバランス出力端子搭載
アナログ出力には一般的なRCA端子の他に、XLR端子を搭載。
PE-505などXLRバランス入力に対応する外部フォノイコライザーとの接続に、市販の様々なケーブルをお使いいただけます。
演奏終了時のオートアームリフト機能
電動式のアームリフターを採用し、ワンボタンでアームの上げ下げを行うことが可能。
演奏終了後は、非接触の光センサーにより自動でアームが上がるオートリフトアップ機能も搭載しています。
規格外の盤を再生する際には、オートアームリフト機能をキャンセルすることも可能です。
20mm厚のアクリル製プラッター
高い平面性と内部損失を持つアクリルをプラッターに採用。
20mm厚のアクリルは1.7kgの重量があり、高い慣性モーメントを実現しました。
異種素材を組み合わせたハイブリッドシャーシで不要な共振を遮断
内部損失が大きく重量のある36mmのMDF製のベースプレートに、優れた剛性を持つ12mmの人工大理石を組み合わせた、積層構造のシャーシを採用。(キャビネットの重量は約8.8kg。)
優れた剛性と制振性を備え、高いハウリングマージンを実現しました。
適応カートリッジ重量:15〜23g (ヘッドシェル含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする