曜日別特売
UTFS-28-350 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82721655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTFS-28-350 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82721655
UTFS-28-350 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82721655

鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手UTFS-28-350

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)382
内容量1個注文コード82721655品番UTFS-28-350
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・ショットブラストの美しい仕上げ。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

質量(g)
680
寸法L(mm)
382
寸法H(mm)
90
寸法L1(mm)
350
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
32
寸法M(mm)
M10
寸法h(mm)
62
寸法Lf(mm)
17
許容荷重(N)
1000
付属ねじ有無
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする