耳掛け式ヘッドセット Call 01 ダークグレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82722843 品番CALL01DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Call01は発信側と受け側、双方のコミュニケーションが取りやすいように設計されたBluetoothヘッドセットです。
10mmの大口径ドライバーは相手の声が聴き取りやすく、丁寧にチューニングされた高性能マイクは鮮明な声を届けます。
重さは8.4g(イヤーフック装着時約9.6g)と軽量で、S・M・L3種類のスタビライザー付きのイヤーピースは確実に耳にフィットし、耳への負担を感じることはありません。
また、取外し可能なイヤーフックは、激しい動きでも落下を防ぎ、紛失や破損を気にする事なく安心して使用することができます。
落ち着いた色合いとシンプルなデザインは、様々な服装にも馴染み、スマホでの会話のほか、在宅ワークにも最適なヘッドセットです。
軽量でコンパクト
シンプルで落ち着きのあるデザイン
高性能マイク(ノイズキャンセリングCVC6.0)
聴き取りやすい大口径10mmドライバー
反応が良く操作しやすい機能ボタン
フィット感の良いスタビライザー付きイヤーピース
落下を防ぐイヤーフック(取外し可能)
最大通話時間6.5時間
最大再生時間6.5時間
マルチペアリング機能(最大2台)
マルチポイント機能(最大2台)

寸法(mm)約53.5×51×22.5 ダークグレー 質量(g)9.6(イヤーフックあり)/8.4(イヤーフック無し) マイクロホンCVC6.0ノイズキャンセル機能 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)80 Bluetoothバージョン5.0/チップセット:CSR8615 待機時間約85時間 通信距離(m)10 イヤホン形状耳かけ型 オーディオコーデックSBC 再生時間(時間)約6.5時間(音量50%) 充電端子MicroUSBType-B 連続通話時間(時間)約6.5時間(音量50%) 対応プロファイルHSP、HFP、AVRCP、A2DP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする