近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
チャック(エアー駆動) プッシャ内蔵チャック CKP (CKPA・CKPB)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
CKPA
タイプ
3方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)
注文コード
82726150
品番
CKPA-20AS-W-ER2S2
参考基準価格(税別)
¥88,600
販売価格(税込)
¥92,587
販売価格(税別)
¥
84,170
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・タイプ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
用途スペースに合わせて3ヶ所から取付け可能。
チャックプッシャ各シリンダにセンサ取付け可能。
仕様に合わせて、2爪3方爪が選べます。
仕様
内部容積[往復](cm
3
/回):0.8
ストローク(mm)
プッシャ:5
サイズ
20A
タイプ
3方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)
シリーズ
CKPA
作動方式
複動式
本体質量(kg)
0.38
繰返し精度(mm)
±0.01
センサー
ER2×2個
シリンダー径(Φmm)
20
ロッド径(Φmm)
15
最適把持力(N)
20〜35
動作ストローク(mm)
6
駆動源(MPa)
エアー:0.3〜0.7
押込力(N)
プッシャ:1.7〜3.4