曜日別特売
UTFS-20-200-P 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82726991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTFS-20-200-P 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82726991
UTFS-20-200-P 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82726991

鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手UTFS-20-200-P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)220
内容量1個注文コード82726991品番UTFS-20-200-P
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

・ショットブラストの美しい仕上げ。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

質量(g)
680
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
68
寸法L1(mm)
200
寸法A(mm)
20
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
48
寸法Lf(mm)
15
許容荷重(N)
1000
ねじサイズ
M8×16
付属ねじ有無
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする