アーム タブレット用 フレキシブルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82733108
品番
200-STN103BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

クランプで簡単に着脱できるフレキシブルタブレットアームです。
支柱部分は高さ調整可能です。
アームの上半分は、フレキシブルアームになり、向きを自由自在調整することができます。
ヒンジ部分はボタンを押すことで前後に調整することができます。
ディスプレイの上に設置ができたり、俯瞰撮影時に最適なアイテムです。

材質
樹脂,樹脂製
厚さ(mm)
クランプ可能:10~77に対応
寸法
対応機器:約1kまでの幅120~255までのタブレットまたはスマートフォン
耐荷重(kg)
1k
方式
機器固定:ホルダー型
適合波長(nm)
850、1300
適合機器
約1kまでの幅120~255までのタブレット・スマートフォン
対応
機器台数:1台、高さ調整:対応、ボールジョイント構造:対応、フレキシブルアーム:対応
クランプ
対応厚み10~77に対応
取付け方法
クランプ
組立時間
5分
許容曲げ半径(mm)
敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上
総耐荷重(kg)
1
組立人数
1
角度調節
対応
組立状態
出荷形態:ノックダウン組立式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする