曜日別特売
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178

400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178
400-HUBCP53BK ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き サンワダイレクト 82733178

ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き400-HUBCP53BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82733178
品番
400-HUBCP53BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

HDMI出力に対応した薄型USB Type-Cハブです。
HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。
HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
取回しのしやすいケーブル長30cmです。

規格
USB 5bps(USB3.2 en1/3.1 en1/3.0)準拠※USB5bpsはUSB-IF(USB Ipleenters Foru )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ポート数
2ポート(USB Aメス/USB 5Gbps)
コネクタ形状
USB Type-C
ディスプレイ
対応出力:1台
解像度
最大対応:4K/30Hz
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
5
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)
約30
供給電流(A)
最大3000A(全ポート合計バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
HDMI規格
1ポート
ケーブルタイプ
ケーブル一体型【映像出力ポート】
USB
1ポート( Type-Cメス/USB 5Gbps)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
HDCP対応
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする