アーム Magsafe対応 フレキシブルクランプ取付け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82733440
品番
200-STN100BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

クランプで取り付けができるスマートフォンスタンドです。
アーム部分はフレキシブルアームを採用し、自由自在に位置調整ができます。
厚み約1cm~約7cmの厚みに対応し、デスクやラックのフレームに挟んで使用することができます。
Magsafe取付部分は、ボールジョイントを採用しているので、360°回転させることができます。
対応機種は、Magsafe搭載のiPhoneやスマートフォンまたはマグネットリングを取り付けたスマートフォンです。
簡単に取付、取り外しができるクランプパーツを採用し、パーツ上の支柱をくるくる回すことで簡単設置ができます。

材質
樹脂製
耐荷重(kg)
0.5
方式
機器固定:ホルダー型
適合機器
asafe搭載のiPhoneやスマートフォン。マグネットリングを取り付けたスマートフォン。
対応
ボールジョイント構造:対応
クランプ
対応
挟み幅
1c~7c
取付け方法
クランプ
組立時間
3分
マグネット
非対応
総耐荷重(kg)
0.5
組立人数
1
組立状態
出荷形態:ノックダウン組立式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする