アーム Magsafe対応 フレキシブルクランプ取付け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82733975
品番
200-STN102BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

クランプで簡単に着脱できるフレキシブルMagsafeアームです。
支柱部分は高さ調整可能です。
アームの上半分は、フレキシブルアームになり、向きを自由自在調整することができます。
ヒンジ部分はボタンを押すことで前後に調整することができます。
ディスプレイの上に設置ができたり、俯瞰撮影時に最適なアイテムです。

その他
asafeを搭載したiPhoneまたはメタルリングをつけたスマートフォン。※耐荷重1kまで
セット内容
メタルリング×1
材質
樹脂,樹脂製
厚さ(mm)
クランプ可能:10~77に対応
耐荷重(kg)
1k
方式
機器固定:ホルダー型
適合機器
重量約1kまでのasafeを搭載したiPhoneまたはメタルリングをつけたスマートフォン。
対応
角度調節:対応、高さ調整:非対応
クランプ
対応厚み10~77に対応
取付け方法
クランプ
組立時間
5分
総耐荷重(kg)
約1
組立人数
1
角度調節
対応
組立状態
出荷形態:ノックダウン組立式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする