- 仕様
- GaN(窒化ガリウム)採用
- 材質
- PC
- タイプ
- 単ポート※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。
- 使用温度範囲
- 0~30℃
- 対応機種
- USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
- 対応
- USB PD、プラグ収納
- 定格出力
- DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)
- ケーブル
- ケーブル付属なし
- 出力端子
- USB Type-C
- USBポート数
- 1ポート
- プラグ形状
- 2P
- 定格入力
- AC100-240V 50/60Hz