USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465

USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465
USB-DKM3BKN ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 82734465

ドッキングステーション USB TypeCUSB-DKM3BKN

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
82734465
品番
USB-DKM3BKN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるため、配線をすっきりまとめながら作業環境を構築します。
固定用アタッチメントがついており、机などの平面に固定することができます。しかも、取り外すことができるので配線時などちょっと手前にと思った時もすぐ動かすことができます。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Power Deliveryに対応し最大100Wまでの給電が可能なため、アダプタ経由でパソコンを充電しながら安定して使用できます。
Gigabit Ethernet対応で高速な有線LAN接続が可能なため、オンライン会議や大容量データ通信も安定したネットワーク環境で行えます。
PDとデータ転送に対応したハイブリッドType-CポートはType-Cイヤホン接続にも対応し、テレワークや出張時も柔軟に活用できます。
コンパクトなドッキングの中にUSBポートが5ポート搭載されています。
取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付きで机の後ろなどに置くのに最適です。

ポート数
5ポート
適合規格
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
コネクタ形状
USB Type-C
最大解像度
4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
ディスプレイ
1台
対応メディア
SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD
スロット
SDメモリカード、microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。
ケーブル長(cm)
約50
供給電流(mA)
最大3000(全ポート合計バスパワー時)
データ転送速度
5Gbps(理論値) [USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)、USB Type-Cメス/USB 2.0:1ポート、USB Aメス/USB 2.0:2ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート]
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
(理論値)1000Mbps、100Mbps、10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート
LAN:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
アクセス方式
CSMA/CD【カードリーダー】
対応解像度
3840×2160
容量(GB)
2000(SDカード)
HDMI規格
1ポート
ケーブルタイプ
ケーブル一体型
LAN
IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
HDCP対応
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする