USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709

USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709
USB-DKMC12BK ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ 82734709

ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734709
品番
USB-DKMC12BK
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ2台、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです
Type-Cディスプレイが接続できる映像出力対応のType-Cポートを装備しています。
タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。
電源供給できるType-Cディスプレイであればドッキング経由でもパソコンに電力を供給することができます。
HDMIポートは4K(60Hz)対応です。
USB PD対応ポート(100W対応)で最大95W充電パソコンを充電することができます。
PD切替スイッチ付きでドッキングへの給電を15Wと5Wで選択することができます。
ドッキングにたくさんの周辺機器を接続する場合は15W、パソコンへの給電をたくさんしたいときは5Wを選択できます。
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート・Type-Cポート×2付で周辺機器が接続できます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。
MACアドレスのパススルー機能に対応。
パソコンがMACアドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応
Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。

データ転送速度
5Gbps(理論値)
[USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:2ポートPD対応ポート(PD&データ ・Type-Cディスプレイ対応)※1ポートのみ]
仕様
USB PD入力ポートあり
ポート数
3ポート
消費電力(W)
15※15Wと5Wの切替モード付
適合規格
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
最大出力(W)
USB PD:約95※95Wと85Wの切替モード付
対応OS
Windows
コネクタ形状
USB Type-C
最大解像度
4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
ディスプレイ
3台※1ポートはType-Cディスプレイ用のポートを使用する必要があります。
最大入力(W)
USB PD:100
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)
約15
供給電流(mA)
最大3000(全ポート合計)
伝送速度
(理論値)1000Mbps,100Mbps,10Mbps
ポート
RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
アクセス方式
CSMA/CD
対応解像度
7680×4320最大7680×4320(8K/30Hz)最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz)※HDMI接続のみ4K/144には対応していません。
HDMI規格
2ポート
ケーブルタイプ
ケーブル一体型
LAN
IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)
HDCP対応
2.3,2.2,2,1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする