曜日別特売
- 強力サビドメスプレー アサヒペン 82735057

- 強力サビドメスプレー アサヒペン 82735057
- 強力サビドメスプレー アサヒペン 82735057
- 強力サビドメスプレー アサヒペン 82735057

強力サビドメスプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
赤さび
内容量1本(300mL)注文コード82735057品番-
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サビの上からそのまま塗れる下塗り用スプレー。
速乾性で夏期1時間、冬期2時間で上塗りできる。
サビ落とし不要。
特殊サビドメ剤配合。
水性、油性、ラッカー系塗料の上塗り可能(ラッカー系はスプレー塗装に限る)。
アクリル樹脂塗料は、アクリル樹脂を主成分とする塗料です。耐候性、耐アルカリ性に優れています。
回しやすいパターン変更ノズル付き。
鉛・クロム化合物は使用していません。
フロンは配合していません。
安全ガス抜きキャップ付き。

用途
屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用。(必ず上塗りをして下さい。)
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品赤さび使用場所屋内外特性速乾、さび止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×188危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。
※自動車やバイクの補修、耐熱性が必要なところ、床面には適しません。
※体調の悪い時、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないでください。
※天気のよい湿度の低い日に塗ってください。
※取り扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料が浸透しないもの)を着用して、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。また、吸い込んだり、目に入らないように注意してください。
※有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともによく換気してください。
※塗料を吹きつける時は、人や物にかからないように注意してください。
※塗料は楕円形に噴射されますが、塗料の出る白い部分をまわすことによって縦型にも横型にも変えられます。
※容器を逆さにした状態では吹き付けできません。
※薄く塗りすぎると防錆性等の効果が充分に得られません。また、一度に厚塗りすると乾燥に長期を要することがあります。
※表示してある色は、実際の色と多少異なることがあります。
※塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。
※やむを得ず中身の塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。
※容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨ててください。
※容器を落下させると中身が吹き出すことがありますので、取り扱いに注意してください。
※幼児の手の届かない所に保管し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意してください。
※中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿った場所などサビやすい所や、直射日光のあたる所、自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなる所には置かないでください。

商品説明動画

強力サビドメスプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする