4634 TBS氷爽冷感タオル 量販用 5本/袋×40袋 ヘッダー付 つばさ 82739119

製品写真

TBS氷爽冷感タオル 量販用 5本/袋×40袋 ヘッダー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(200本)
注文コード
82739119
品番
4634
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

酷暑環境で働く方へ。空調服との相乗効果で、驚きの冷却体感。
近年、夏場の気温上昇に伴い、企業の安全衛生管理において「熱中症対策」の重要性がますます高まっています。本製品は、従来の冷感シートの課題であった「肌への刺激」や「サイズの物足りなさ」を改善し、過酷な現場でも快適な涼しさを提供するプロ仕様の使い捨て冷感不織布シートです。
特に空調服との併用で効果を最大限に発揮。首元から流れる風が冷感成分を効率よく広げ、これまでにない爽快感と冷却効果を実感いただけます。
特長
肌にやさしいノンアルコールタイプ
アルコールによる肌荒れやツンとした刺激臭を抑え、敏感肌の方でも使いやすい処方です。
圧倒的な冷感性能
メントール系清涼成分を他社比350%配合。冷感性能は約1.4倍
で、酷暑環境でも強力なひんやり感が持続します。
メーカー比較
衛生的で使いやすい個包装
1枚ずつ持ち運べる個包装タイプ。使い捨てなので、いつでも清潔にご使用いただけます。
首に掛けやすい大判サイズ
ズレにくい大判設計で、首から胸元までしっかりカバー。広範囲を一気にクールダウンします。
安心の日本製
国内製造の高品質シートを採用。高吸水で丈夫な不織布が、ハードな現場でも快適な使用感を実現します。「肌にやさしい」「強力に冷える」「衛生的」の3つを兼ね備えた、日本製のプロ仕様冷感シート。
従業員の熱中症対策・暑熱対策として、ぜひご活用ください。

その他
こんな現場におすすめ
・食品工場・製造現場
・建設・土木・物流現場
・倉庫・配送業務
・清掃・設備管理
・屋外作業・イベント運営
・工場・プラント・メンテナンス現場
寸法(cm)
60x26
関連資料:(0.7MB) (5.55MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする