曜日別特売
MHW720【ワケあり】 高圧洗浄機 マキタ 82746496

MHW720【ワケあり】 高圧洗浄機 マキタ 82746496
MHW720【ワケあり】 高圧洗浄機 マキタ 82746496

高圧洗浄機

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82746496
品番
MHW720【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)アウトレット
¥119,80095,980

業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。
起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応
環境性&耐久性向上
コンパクト収納
大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動
使用水量約85%節約
水道圧の約35倍
可変ノズル

用途
厨房施設の洗浄に
外壁・浴場の洗浄に
市場の床洗浄に
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
水量(L/min)
最大:7【420L/H】
付属品
トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
465-1766
質量(kg)
16※高圧ホース、トリガガン等除く。
高さ(mm)
750~940
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×940×390
常用吐出圧力(MPa)
7
最高許容圧力(MPa)
8.0※本ポンプが作り出せる最大圧力。
給水方式
水道/自吸(自吸時別売ポンプ要)
吐出水量(L/min)
常用:7.0
吸込全揚程(m)
最高:1
水温(℃)
許容:65以下
最大吐出水量(L/min)
9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10103511
2018-03-05
用途: エアコン洗浄
株式会社旭サニテーションサービスサービス業

吐出水量、吐出圧力ともに非常に満足しています。原料粉塵の多い食品工場の天吊型パッケージエアコン熱交換器(フィン)洗浄では重宝しています。ポンプもタフで、さすがマキタと思いました。エアコンが壁際に設置されている場合の洗浄では付属のガンランスが長く作業しにくい為、他社のガンと組み合わせて使用しています。マキタ独自のショートランス型ガンが販売されればぜひ購入したいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする