S8【ワケあり】 亜鉛引 使い捨て網 長角型 永田金網製造 82747291

亜鉛引 使い捨て網 長角型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(200枚)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×172
注文コード
82747291
品番
S8【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

線材径Φ1.1mm クリンプ11mm目

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×172
質量(g)
92
TKG品番
9-0777-1502
TKG品番(2017)
6-0689-1702
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
亜鉛引き線
形状
角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする