曜日別特売
0.5-4P NSEDT-S-LAP-SS【ワケあり】 1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線 82747485

1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻(50m)
注文コード
82747485
品番
0.5-4P NSEDT-S-LAP-SS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥34,98028,980

1Gbit伝送に対応したSSS自己支持線付き屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。
MICE等級E2に適合しています。
屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
*巻き付け型(SSS型)

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
タイプ
【支持線】巻付型(SSS型)
線径(Φmm)
【支持線】1.2
ケーブル外径(Φmm)
9 / (内部)6.5
概算質量(kg/km)
90
被覆外径(mm)
【支持線】3
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする