FIN-1173 クールアイス スプレー付き氷のう FIN-1173 ファイン[日用品] 82761765

FIN-1173 クールアイス スプレー付き氷のう FIN-1173 ファイン[日用品] 82761765
FIN-1173 クールアイス スプレー付き氷のう FIN-1173 ファイン[日用品] 82761765

クールアイス スプレー付き氷のう FIN-1173

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82761765
品番
FIN-1173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

氷のう部分は、さわり心地が良く、結露のしにくい生地です。
ミストスプレーはきめ細かいミストでお肌にやさしい。
口金は約4.7cmあり、ご家庭で作った氷も入れやすい。

材質
スプレー・ロック・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、導入管/ポリエチレン、氷のう/ポリエステル(裏地TPUコーティング)、注ぎ口/アルミ、ポリプロピレン
容量(mL)
700
直径×高さ(cm)
7×20
注意
※本品に氷や冷水以外のものを入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする