曜日別特売
DTV101-256(TP) QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載 YAMAZEN(山善) 82765177

DTV101-256(TP) QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載 YAMAZEN(山善) 82765177
DTV101-256(TP) QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載 YAMAZEN(山善) 82765177
DTV101-256(TP) QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載 YAMAZEN(山善) 82765177
DTV101-256(TP) QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載 YAMAZEN(山善) 82765177

QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82765177
品番
DTV101-256(TP)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

リン酸鉄&IP44防水で災害・アウトドアに強いパワーステーション。災害時の非常用電源としてはもちろん、キャンプや車中泊などのアウトドアでも大活躍します。
大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。256Whの長寿命かつ安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。
10.1インチ大画面テレビ&ワイドFMラジオ。IP44規格の防塵防水設計。
豊富な出力端子で家電やスマホを充電。最大150WのAC100V出力、Type-C(PD 18W)出力、USB-A出力(2系統・計4.2A)を搭載。
メディア再生&HDMI入力対応。USB端子からMPEG4/MP3/JPEGなどのデータを再生可能。
高輝度LEDライト搭載。3WのLEDライトを内蔵。持ち運びに便利なハンドル付き。
【製品仕様】
◇連続使用時間:1回の満充電で、テレビ視聴なら約34時間、FMラジオなら約130時間、LEDライトなら約76時間の長時間駆動が可能
◇バッテリー容量:256Wh
◇バッテリー種別:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
◇防塵防水規格:IP44規格
◇許容動作温度:0℃~40℃(放電は-10℃まで)
◇AC出力:AC100V/50Hz(最大出力150W)
◇USB出力:USB-A×2(各2.1A/合計最大4.2A)、Type-C×1(PD 18W)
◇液晶サイズ:10.1インチワイド(解像度1024×600ピクセル)
◇TV受信チャンネル:地上デジタル放送(フルセグ/ワンセグ対応)(UHF13~62ch)
◇FM受信周波数:76~99MHz(ワイドFM対応)
◇入力端子:HDMI(Type-A)×1、DC電源入力×1、USB×1(メディア再生用)
◇出力端子:イヤホン出力×1(ミニジャック)
◇付属品:専用リモコン(RC-DTV101)

用途
モバイルバッテリー、ラジオ、テレビ、ライト、非常用電源として。災害対策、防災、アウトドア、キャンプなどに。ぽたでん ポタデン ポタ電 ぽた電 ポータブルテレビ ポータブルラジオ 防災テレビ 防災ラジオ 10.1インチ フルセグ ワンセグ 地デジ テレビ付きラジオ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー リン酸鉄 256Wh IP44 防塵 防水 非常用電源 バッテリー 大容量 長寿命 停電 災害 防災グッズ 避難所 キャンプ アウトドア 車中泊 LEDライト AC出力 USB充電 TypeC PD HDMI入力 リモコン付き
付属品
専用リモコン(RC-DTV101)
質量(kg)
約6.8(バッテリーを含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×19.6×26.1(ハンドル等の突起物を除く)
画面サイズ
10.1インチ
注意
※連続使用時間および充電時間は、状況、環境により異なります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする