弘進ゴム
ビニルエアーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
7
7
8
9.5
12.5
長さ(m)
100
100
50
外径(Φmm)
13
13
14.5
16.5
21
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82765857
品番
7×13-100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途
【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用
内径(Φmm)
7
使用流体
空気
材質
軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
外径(Φmm)
13
色調
黒
長さ(m)
100
特性
柔軟、耐候
最高使用圧力(MPa)
1.2
標準質量(g/m)
130
使用圧力(MPa)
0~1.2(23℃)
破裂圧力(MPa)
6(23℃)
最小曲半径(mm)
35
使用温度範囲(℃)
-5~60
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600