曜日別特売
9x25M 耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 82767643

耐熱ホース

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)9.7
長さ(m)25
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
外径(Φmm)18
内容量1本注文コード82767643品番9x25M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,475
販売価格(税別)
22,250

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。

用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴム質量(kg)2.3/10mブラック長さ(m)25使用温度範囲(℃)-30~120内径(Φmm)9.7呼び寸法9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18最小曲げ半径(mm)120使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
注意
※油は絶対に使用しないでください。
※油に常時触れるところでは使わないでください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82767406
2024-12-10
用途: 日産車の廃盤ホースの代替
建設業・工事業

純正よりも厚みがあり別途ホースバンドが必要ですが、耐熱温度等は問題無さそうです。

対象商品 : 82767415
2024-05-01
用途: 洗浄機の給湯ホースに使用いたしました。
ワンダーサービス建設業・工事業

商品の程度も良く良い取引でした。耐熱ゴムホースですが、一応120℃まで、対応とのことで、購入いたしました、給湯温度は、85℃ですから、問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする