曜日別特売
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458

10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458
10003618BLBR フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768458

フックポール + UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
色ホイッスル(ブルー)×熊鈴(茶)
内容量1セット(4点×1セット)注文コード82768458品番10003618BLBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

【熊撃退スプレー】
熊の襲撃を生き延びた開発者が「最高の製品を」という情熱で開発・製造したモンタナ州製の熊撃退スプレー。EPA認証済、EPA法定上限、主要カプサイシノイド2.0%配合。射程約12mの広範囲霧状噴射・連続噴射時間約5秒。熊をはじめとした複数の動物に対する確かな効果が実証されています。誤射防止クリップ付き大型ノズルで即座に噴射可能。静音ホルスターは腰・ベルト・リュックに装着可能。
【山の多用途フックポール】
山菜採り・果実の収穫・山歩きの補助に便利なフック付きロングポールです。長尺設計で枝を引き寄せやすく、山道での歩行補助にも使える多用途設計であり、山中では、野生動物との距離を保つための備えとしても役立ちます。組立時全長約160cm、約825gの軽量設計。収納・携帯しやすい4分割式のため、使用時はロング、収納時はコンパクトになり、車載や保管にも便利です。
【熊よけ鈴】
クマ対策の基本は「出会わないこと」。音を鳴らして存在を知らせる対策は、よく知られた方法のひとつです。山歩きはもちろん、街中での出没に備え、熊鈴は外出時に携帯しておきたいグッズです。
【電子ホイッスル】
電子ホイッスルはボタン一つで大音量を鳴らすことができるので、害獣対策・登山・遭難救助・防犯・防災といった、多方面に役立つアイテムです。

用途
増えるクマ出没への備えに。音で予防する熊鈴とホイッスル、農作業や山歩きを支える多用途ポール、万が一遭遇したときのスプレーが揃う4点セット。
色
ホイッスル(ブルー)×熊鈴(茶)
成分
【熊撃退スプレー】2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタン
セット内容
(1セットあたり)熊撃退スプレー(ホルスター・取扱説明書付)×1本、山の多用途フックポール(本体保護袋・取扱説明書付)×1本、熊よけ鈴×1個、電子ホイッスル(ネックストラップ・取扱説明書付)×1個
材質
【熊撃退スプレー】容器:アルミ / キャップ:プラスチック【山の多用途フックポール】本体:鉄(焼付塗装)【熊よけ鈴】鈴:鉄 / ストラップ:PUレザー
質量(g)
【熊撃退スプレー】本体:(約)312 / ホルスター:(約)53【山の多用途フックポール】本体:(約)825【熊よけ鈴】(約)30【電子ホイッスル】本体:(約)69 / ネックストラップ:(約)8
内容量(g)
【熊撃退スプレー】225
寸法(cm)
【熊撃退スプレー】本体サイズ:(約)21.8 × 5.3 / ホルスター:(約)20.5 × 5.5 × 7.5【山の多用途フックポール】本体:組立時全長(約)160(4分割式 / 収納時(約)43 / 内訳:先端フックパーツ(約)39、ポールパーツ3本:各(約)43)【熊よけ鈴】(約)14 × 3.5 × 2.5【電子ホイッスル】本体:(約)14 × 4.3 × 3.3 / ネックストラップ:(約)47
噴射距離(m)
約12
各種認証
EPA認証取得済
音量(dB)
電子ホイッスル:130 / 3種類(TONE1、TONE2、TONE3)
対象動物
熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)
噴射時間(秒)
連続噴射時間:約5
注意
※【熊撃退スプレー:注意事項】
※【安全対策】
※炎や火種に向けて噴射したり、使用後に穴をあけたり燃やしたりしないでください。
※熱・火花・裸火などの着火源から遠ざけ、喫煙を避けてください。
※静電気や火花が発生しない場所で取り扱ってください。
※成分を吸い込まないよう保護手袋・眼鏡を着用し、使用後はよく手を洗ってください。
※使用時は飲食・喫煙を避け、屋外または換気の良い場所で使用し、向かい風での使用は避けてください。
※【応急措置】
※皮膚・髪に付着した場合:直ちに衣類を脱ぎ、水やシャワーで洗い流してください。
※吸い込んだ場合:新鮮な空気の場所へ移動し安静にしてください。
※目に入った場合:水で数分間洗い流し、コンタクトを外し洗い続けてください。
※ばく露の懸念や気分不良・目の刺激が続く場合は医師に連絡してください。
※【保管】
※直射日光を避け、50℃以上の場所に置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に施錠保管してください。
※【廃棄】
※使い切った後、国や自治体の規制に従い廃棄または専門業者に委託してください。
※【注意事項】
※本製品の使用により発生した事故・損害等(人身事故を含む)につきましては、販売元では責任を負いかねます。
※【ご使用に際して】
※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
※【山の多用途フックポール:注意事項】
※【使用目的と免責事項】
※本品は、山菜採り・果実の収穫・山歩き・山中作業を補助するための商品です。
※野生動物への攻撃・威嚇・捕獲・殺傷を目的とした商品ではありません。
※野生動物との遭遇防止、接近防止、または使用者の安全を保証するものではありません。
※野生動物に遭遇した場合は、無理に近づいたり刺激したりせず、各自治体・関係機関の案内に従い、安全確保を優先してください。
※【使用上の注意】
※人や動物に向けて振り回したり、突いたり、叩いたりしないでください。
※使用前に、各接続部が確実に固定されているか、ゆるみ・破損・変形・著しいサビがないか確認してください。
※異常がある場合は使用しないでください。
※本品は医療用・介護用の杖ではありません。
※全体重を強く預ける使用は避けてください。
※足元が不安定な場所、急斜面、悪天候時は、周囲の安全を確認し、無理な使用は避けてください。
※電線・電気設備の近く、雷の恐れがある時は使用しないでください。
※山菜・果実等の採取は、土地所有者・管理者・自治体等のルールに従ってください。
※立入禁止区域、私有地、保護区域等では無断で採取しないでください。
※お子様だけで使用させないでください。
※使用しない時は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
※【お手入れと製品特性】
※使用後は水分や汚れを拭き取り、乾燥した場所で保管してください。
※収納時は分割し、先端部を保護袋に入れて保管してください。
※本品は、金属部品を曲げ・溶接・塗装して製造しているため、小さなキズ・塗装ムラ・溶接跡・形状や寸法の若干の個体差が見られる場合があります。
※使用に支障のない範囲のものは、製品特性としてご了承ください。
※鉄製品のため、水濡れ・湿気・摩擦・強い衝撃により、塗装はがれやサビが生じる場合があります。
※使用後は水分や汚れを拭き取り、乾燥した場所で保管してください。
※【熊よけ鈴:注意事項】
※本製品は、熊などとの遭遇リスクを軽減するための補助的な道具です。
※接近や被害を完全に防ぐものではありませんので、状況に応じて周囲の安全確認を十分に行ってください。
※風音・川の流れ・雨・地形・植生などの影響で、音が届きにくくなる場合があります。
※他の対策(複数人での行動、食料管理、地域の指導の遵守など)と併用してください。
※強い衝撃を加えたり、無理な力で振るなどの行為はお控えください。
※破損の原因となります。
※火気の近くや高温になる場所には置かないでください。
※静音モードの切り替えに磁石を使用しているため、ペースメーカーなどの医療機器、磁気カード、精密機器には近づけないようご注意ください。
※ご使用前には点検を行い、破損や変形が見られる場合は使用を控えてください。
※小さなお子様が使用する際は、保護者の監督のもとでご使用いただき、本来の用途以外には使用しないでください。
※万が一、本製品の使用中に事故・損害・人的被害が発生した場合は、メーカーでは一切責任を負いかねますことをご了承ください。
※【電子ホイッスル:注意事項】
※アラーム作動中は、耳元に近づけないでください。
※LEDライトを直接目に向けないでください。
※高温多湿・水気のある場所での保管・使用は避けてください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※音に異常を感じる場合は、電池の交換をお試しください。
※電池は付属しておりませんので、販売店でお買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする