曜日別特売
TRP-MA27J-2TK TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA テラル 82771511

TRP-MA27J-2TK TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA テラル 82771511
TRP-MA27J-2TK TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA テラル 82771511
TRP-MA27J-2TK TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA テラル 82771511

TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し16日以内出荷とは
この商品は吐出口径・理論吐出量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吐出口径
Rc1/4
理論吐出量(L/min)
4.1[1500min-1]、4.9[1800min-1]
注文コード
82771511
品番
TRP-MA27J-2TK
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

安価
・他容積式ポンプと比較して安価です。
取扱良い小型
・内接歯車型ポンプですので他のポンプに比して同容量の場合取扱良い理想的な小型で軽量です。
容積効率が高い
・ギヤーポンプに比して容積効率に優れてます。
容易なメンテナンス
・シンプルな構造で、分解・点検も容易です。
低騒音
・ギヤーポンプ及び他形式ポンプに比して内接歯車特有の低騒音です。
脈動が小さい
・外接歯車に比して油流に脈動が小さくなってます。
低速高速に適す
・毎分500回転~2000回転迄任意な回転でご使用出来ます。
・最高回転速度は型式により異なりますので機種一覧表を参照して下さい。
吸込が強い
豊富なバリエーション
・ご希望の容量・機種が選べます。取替部品一部互換性があります。
・A型ポンプ(MA):小流量・低圧
・B型ポンプ:小流量・低圧(可逆式)
・E型ポンプ:小流量・中圧
・BH型ポンプ:中流量・低圧(可逆式)
・HG/HA型ポンプ(MHG/MHA):中流量・中圧
・HC型ポンプ(MHC):大流量・中圧
TRP型オイルポンプ概要
・内歯車と外歯車の間に仕切が無く、両歯車のみで歯室を形成した内接歯車ポンプです。
・外歯車の歯形は円弧で、内歯車の歯形はトロコイド曲線上に中心を有する円弧群の包絡線によって形成されます。
・外歯車(アウターローター)は内歯車(インナーローター)より歯数が1枚多く、同一方向に回転します。
・外歯の歯数を「Z」とすると、内歯は「Z-1」であり、内歯車と外歯車の回転速度比はZ:Z-1となって、その相対速度が非常に小さいので、歯形の摩耗や騒音が少なくなっています。

吐出口径
Rc1/4
理論吐出量(L/min)
4.1[1500min-1]、4.9[1800min-1]
吸込口径
Rc1/4
電圧
200V(50Hz)、200/220(60Hz)
極数
4P
出力
0.2kW
概略質量(kg)
9.5
最大吐出圧力(MPa)
0.49[1500min-1][1800min-1]
ポンプ
A型
安全弁
無し
危険物の類別
非危険物
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする