安価
・他容積式ポンプと比較して安価です。
取扱良い小型
・内接歯車型ポンプですので他のポンプに比して同容量の場合取扱良い理想的な小型で軽量です。
容積効率が高い
・ギヤーポンプに比して容積効率に優れてます。
容易なメンテナンス
・シンプルな構造で、分解・点検も容易です。
低騒音
・ギヤーポンプ及び他形式ポンプに比して内接歯車特有の低騒音です。
脈動が小さい
・外接歯車に比して油流に脈動が小さくなってます。
低速高速に適す
・毎分500回転~2000回転迄任意な回転でご使用出来ます。
・最高回転速度は型式により異なりますので機種一覧表を参照して下さい。
吸込が強い
豊富なバリエーション
・ご希望の容量・機種が選べます。取替部品一部互換性があります。
・A型ポンプ(MA):小流量・低圧
・B型ポンプ:小流量・低圧(可逆式)
・E型ポンプ:小流量・中圧
・BH型ポンプ:中流量・低圧(可逆式)
・HG/HA型ポンプ(MHG/MHA):中流量・中圧
・HC型ポンプ(MHC):大流量・中圧
TRP型オイルポンプ概要
・内歯車と外歯車の間に仕切が無く、両歯車のみで歯室を形成した内接歯車ポンプです。
・外歯車の歯形は円弧で、内歯車の歯形はトロコイド曲線上に中心を有する円弧群の包絡線によって形成されます。
・外歯車(アウターローター)は内歯車(インナーローター)より歯数が1枚多く、同一方向に回転します。
・外歯の歯数を「Z」とすると、内歯は「Z-1」であり、内歯車と外歯車の回転速度比はZ:Z-1となって、その相対速度が非常に小さいので、歯形の摩耗や騒音が少なくなっています。