曜日別特売
2002-472 スタガードジャンパ ワゴジャパン 82779387

スタガードジャンパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
適合負荷
0.032(火災)
注文コード
82779387
品番
2002-472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
9/0.354インチ
質量(kg)
0.9
適合負荷
0.032(火災)
ライトグレー
タイプ
梱包:バッグ
定格電流(A)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする