曜日別特売

スタガードジャンパ

スタガードジャンパ - ワゴジャパンスタガードジャンパ - ワゴジャパンスタガードジャンパ - ワゴジャパンスタガードジャンパ - ワゴジャパン

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

ライトグレー
タイプ
梱包:バッグ
定格電流(A)
25
内容量
1箱(25個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
適合負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827733402002-47524.7/0.972インチ2.50.064(火災)
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
827793872002-4729/0.354インチ0.90.032(火災)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
827796852002-48050.8/2インチ50.018(火災)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする