曜日別特売
222-505 ストレーンリリーフプレート ワゴジャパン 82779701

222-505 ストレーンリリーフプレート ワゴジャパン 82779701
222-505 ストレーンリリーフプレート ワゴジャパン 82779701

ストレーンリリーフプレート222-505

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82779701
品番
222-505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持

用途
マウントキャリア,221(WFR)および222(WF)シリーズ用
幅(mm)
4/0.157インチ
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
67/2.638インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:58/2.283インチ
寸法(長さ)
52/2.047インチ(DINレール上端から)
適合負荷
0.168(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする