曜日別特売
KF72162-25.5 アサヒフットケア 007 アイボリー アサヒシューズ 82784768

 

KF72162-25.5 アサヒフットケア 007 アイボリー アサヒシューズ 82784768
KF72162-25.5 アサヒフットケア 007 アイボリー アサヒシューズ 82784768

アサヒフットケア 007 アイボリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
82784768
品番
KF72162-25.5
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

アサヒフットケアシリーズからヒモなし・らくらくスリッポンが登場!
ふわふわの履き心地をもっと手軽に!ちょっとそこまでの外出にも快適な履き心地を提供するスリッポンタイプです。
「足をケアする」をコンセプトに産・学・医 共同開発で誕生したアサヒフットケアは、 その履き心地と歩きやすさから、医療従事者など立ち仕事の多い方にも愛用されています。
【スッと足が入る履き口】
大きく開いた履き口と反り返ったかかとが、スムーズな足入れをアシストし、着用時のストレスを軽減します。
【巻き込みにくいタング】
足入れしやすいタングの素材や構造を徹底追求。やわらかく適度なこしがあるタングにすることで、足入れ時の巻き込みにくさと足当たりのやさしさを両立しました。
【足を支える構造】
甲部に配置されたベルト状のバンプガードが足をホールドし、前滑りを抑えます。また、トーガードが爪先を保護します。これらの構造が、足の安定をサポートし、足が靴内部で動いて傷つくことを極力防ぎます。
FUNCTION―機能説明―
・足への負担を低減する「モーションガイドスロープ(特許取得)」
中足部にスロープ状の硬質バーを配置。体重移動を拇趾(ぼし)側へ誘導することで正常歩行を促進し、足趾(そくし)にかかる負担を減らします。
・シームレス構造
・スッと足が入る履き口
・やわらかインソール
・衝撃吸収ミッドソール
・ロッカーソール
・ゆったり幅広4E

その他
ツインフレックスソール、かかと反射材
材質
表材:合成繊維/合成樹脂 底材:合成底(EVAコンプレッション/ラバー)
色
アイボリー
サイズ(cm)
25.5
ヒール(cm)
約5.5 ※26.0cm標準
足囲
4E
注意
※本製品はスリッポンタイプのため、フィッティングの調節ができません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする