エスコ
エスコの 補修剤
エスコの シール材
シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
仕様
●メーカー:スリーボンド●型番:5211D●内容量:330mL●使用温度範囲:-60〜200℃●色:アイボリー●硬化時間:24時間●用途:モルタル、コンクリートブロックの目地ボックスカルバート目地コンクリートのエクスパンションジョイントサッシまわりの目地タイルと浴槽の目地タイルと洗面台の目地●入数:10本
注文コード
82785817
品番
EA930-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一成分形シリコーン樹脂剤
耐候性、耐久性に優れています。
シリコン入りシール剤
目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
仕様
●メーカー:スリーボンド●型番:5211D●内容量:330mL●使用温度範囲:-60〜200℃●色:アイボリー●硬化時間:24時間●用途:モルタル、コンクリートブロックの目地ボックスカルバート目地コンクリートのエクスパンションジョイントサッシまわりの目地タイルと浴槽の目地タイルと洗面台の目地●入数:10本
アズワン品番
67-7211-85
危険物の類別
非危険物