曜日別特売
MPHT040205ZEL PN215 カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 82791811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPHT040205ZEL PN215 カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 82791811
MPHT040205ZEL PN215 カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 82791811

カッタ用インサートMPHT040205ZEL PN215

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は被削材など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
被削材
鋼/SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材
注文コード
82791811
品番
MPHT040205ZEL PN215
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

快削ブレーカ付き小形インサート。
炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。
外周切れ刃は、側面加工時に作用します。
正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。

材質
コーティング:PN215
被削材
鋼/SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材
ワイパー刃幅(mm)
BS:0
形状
インサート:3.18[記号:03]
切刃長さ(mm)
2.3
記号
精度:H
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナー半径(mm)
3.18[記号:03]
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
ブレーカの有無
片面
幅W1(mm)
インサート:4.3
インサート厚さ(mm)
3.18[記号:03]
頂角(°)
86
逃げ角(°)
3.18[記号:03]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする