※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
リード線取出方法
M8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)
ねじの種類
Rc
注文コード
82795406
品番
DXT1215T-5W2U-01
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・リード線取出方法・ねじの種類
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
高速応答
コンパクト
大流量
保護構造
省電力
3・5ポートの選択が可能
用途
エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能!
高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程
ポート数
5
ねじの種類
Rc
リード線取出方法
M8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)
ケーブル長(mm)
500
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
質量(g)
96
保護構造
IP67
管接続口径
1/8
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ダイオード
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜60(ただし凍結なきこと)
最大作動頻度(Hz)
200
給油
不要
取付姿勢
自由
耐衝撃(m/s
2
)
150
耐振動(m/s
2
)
30
許容電圧変動
定格電圧の-5%〜+10%
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.6
パイロット排気方法
(内部パイロット)集合排気形
弁構造
弾性体シール
コイル
節電回路付
インジケータ
LED
マニュアル
ノンロックプッシュ式
応答時間(ms)
ON:2.5、OFF:3