※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3[2(B)ポートプラグ] リード線取出方法M8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き) ねじの種類Rc 注文コード82795476 品番DXT1215T-5W3U-01-X1
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はポート数・リード線取出方法・ねじの種類など48種類から選べます 他の種類を見る

高速応答
コンパクト
大流量
保護構造
省電力
3・5ポートの選択が可能

用途
エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能!
高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程
ポート数3[2(B)ポートプラグ] ねじの種類Rc リード線取出方法M8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き) ケーブル長(mm)1000 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 質量(g)96 保護構造IP67 管接続口径1/8 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし凍結なきこと) 最大作動頻度(Hz)200 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 許容電圧変動定格電圧の-5%〜+10% 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.6 パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形 弁構造弾性体シール コイル節電回路付 インジケータLED マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする