ムラキ
ムラキの ツーリング
ムラキの ツーリングホルダ
ムラキの カッターホルダ
99 スターターキット/刻印カッター 99619-Vシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82820379
品番
99619-V060-03K-71
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
99スターターキット/刻印カッターです。
仕様
●シャンク径(mm):6●角度(°):60●同梱インサート:V06006T1W06-NC2071●内容:ホルダー1個/T7レンチ1個/インサート3個
アズワン品番
67-5814-14