LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベット・皿頭(1000本入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
下穴径(Φmm)
2.5~2.6
2.5~2.6
3.3~3.4
4.1~4.2
4.9~5.0
リベット径(Φmm)
2.4
2.4
3.2
4
4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2~6.4
1.3~1.6
1.6~3.2
1.8~3.2
2.4~4.8
3.2~4.8
3.2~6.4
4.8~6.4
6.4~8.0
8.0~9.6
9.6~11.2
11.2~12.8
全長L(mm)
8.9
4.9
6.5
7.3
8.1
8.9
9.7
10.5
11.3
12.1
12.9
13.7
15.3
15.4
16.9
17.1
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
82919238
品番
NSA34KA
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
表面を平らに保つ場合に便利です。
フランジ部皿頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
寸法H(mm)
4.7
リベット径(Φmm)
2.4
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2~6.4
下穴径(Φmm)
2.5~2.6
リベット長さ(mm)
8.9
材質
(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール
全長L(mm)
8.9
寸法F(mm)
40
適合サイズ(mm)
【ノーズピース】2.4
寸法T(mm)
0.9
寸法W(mm)
1.48
頭部径(Φmm)
4.7
太さ(Φmm)
2.4
引張強度(kN)
0.69
せん断強度(KN)
0.43
頭部
皿頭
胴部
ストレート
フランジ径(Φmm)
4.7
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。