81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475

81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475
81336502 ハンディジェットファン ロゴス 82919475

ハンディジェットファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919475
品番
81336502
販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
¥9,000

小型サイズながら圧倒的なパワーを誇るブロワー。
エアマットに空気を入れたり火おこしを補助し、テント内の細かなゴミや水滴を吹き飛ばすなど幅広い用途に対応する。
USB蓄電式なので電池不要で使用できる。
ピンポイントで空気を送れるノズルや掃除に便利なブラシノズルも付属。

用途
水滴・花粉・ほこりが吹っ飛ぶ小型強力ブロワー。
質量(g)
(約)330
サイズ(cm)
(約)長さ16.5×幅8.5
入力電圧(V)
5
構成
本体、ノズル、ブラシノズル、蓄電用ケーブル
最大風速(m/s)
(約)85
入力電流(A)
2
蓄電池タイプ
USB(TypeC)蓄電
主材質
ABS
蓄電時間(時間)
(約)6
稼働時間(分)
(約)15~90
注意
※表記の作動時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする