81285024 シェラカップ ロゴス 82919579

81285024 シェラカップ ロゴス 82919579
81285024 シェラカップ ロゴス 82919579
81285024 シェラカップ ロゴス 82919579
81285024 シェラカップ ロゴス 82919579
81285024 シェラカップ ロゴス 82919579
81285024 シェラカップ ロゴス 82919579
81285024 シェラカップ ロゴス 82919579
81285024 シェラカップ ロゴス 82919579
81285024 シェラカップ ロゴス 82919579
81285024 シェラカップ ロゴス 82919579
81285024 シェラカップ ロゴス 82919579

シェラカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919579
品番
81285024
販売価格(税込)¥1,287
販売価格(税別)
¥1,170

メモリ付きで計量もできるシェラカップ。
直火OKなので調理に使うことも可能。
幅の広いプレート状の持ち手は指に食い込みにくく、ストレスフリーに使えます。
熱伝導率が低いステンレス素材を採用しているので、やけどの心配もなし。
使い勝手のいいシンプルなデザインだから、家庭でも活躍。

用途
メモリ付きLOGOSオリジナルデザイン。
仕様
メモリ付・ハンドルプレート型・直火OK
容量(mL)
(約)300
質量(g)
(約)95
サイズ(cm)
(約)幅16.3×奥行12.5×高さ4.3
主材質
ステンレス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする